Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο συστήματος 8.4.1, εργαλείο για κρούση, διάφορα

Ένθετο συστ. σετ διάφ. εργαλείων, 8.4.1 , 19 τμχ.
ΑΦΡΩΔΗΣ ΘΗΚΗ 8.4.1 ΓΙΑ 0965905918

Αρ. είδους 0955905918

EAN 4056807766836

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο συστήματος 8.4.1, εργαλείο για κρούση, διάφορα

Αρ. είδους 0955905918
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
Κενό, για συλλογή, αρ. είδους 0965905918

Συμβατό με όλα τα προϊόντα συστημάτων ORSY


Ομοιόμορφες διαστάσεις πλέγματος



Ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα


Ένθετο από υψηλής ποιότητας πλαστικό με ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα για βελτιωμένη αντοχή, σταθερότητα και εύκολο καθάρισμα



Βρίσκετε τα κατάλληλα εργαλεία γρήγορα και εύκολα


Τα μεγέθη των εργαλείων αναγράφονται στο ένθετο.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για συστήματα ORSY (π.χ. βαλίτσα συστήματος, τροχήλατος εργαλειοφόρος, κιβώτια ORSY®BULL, ράφια ORSY)

Μέγεθος τμήματος αφρώδους υλικού

8.4.1

Πλάτος x ύψος x βάθος

462 x 38 x 335 mm

Διακόσμηση

Εμφάνιση άνθρακα

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας DIN 3121/ISO 1174

ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΚΡΥ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ SW17

Για ομαλή τοποθέτηση ζαντών από ελαφρύ μέταλλο. Μακριά έκδοση με χρωματική κωδικοποίηση.
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας DIN 3121/ISO 1174

ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΚΡΥ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ SW19

Για ομαλή τοποθέτηση ζαντών από ελαφρύ μέταλλο. Μακριά έκδοση με χρωματική κωδικοποίηση.
Ξύστρα για υλικά στεγανοποίησης

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΛΑΝΤΖΩΝ L260MM

Επίπεδο κοπίδι Σύμφωνα με το DIN 6453

ΚΟΠΙΔΙ ΦΑΡΔΥ L150ΜΜ 17Χ11ΜΜ

Επίπεδο κοπίδι Σύμφωνα με το DIN 6453

ΚΑΛΕΜΙ 22Χ175ΜΜ

Πόντα πείρων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 6450, σχήμα C με σκληρυμένη κεφαλή κρούσης

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΙΡΩΝ Φ2MM L150MM

x 1 Ποσότητα
Πόντα πείρων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 6450, σχήμα C με σκληρυμένη κεφαλή κρούσης

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΙΡΩΝ Φ3MM L150MM

x 1 Ποσότητα
Πόντα πείρων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 6450, σχήμα C με σκληρυμένη κεφαλή κρούσης

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΙΡΩΝ Φ4MM L150MM

x 1 Ποσότητα
Πόντα πείρων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 6450, σχήμα C με σκληρυμένη κεφαλή κρούσης

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΙΡΩΝ Φ5MM L150MM

x 1 Ποσότητα
Πόντα πείρων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 6450, σχήμα C με σκληρυμένη κεφαλή κρούσης

ΖΟΥΜΠΑΣ 6MM L150MM

x 1 Ποσότητα
Πόντα πείρων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 6450, σχήμα C με σκληρυμένη κεφαλή κρούσης

ΖΟΥΜΠΑΣ 8MM L150MM

x 1 Ποσότητα
Τηλεσκοπικός μαγνήτης

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ 155-670MM

Μαγνητική δύναμη συγκράτησης 500 g
x 1 Ποσότητα
Εργαλείο μαγνητικής συλλογής με πλαστική λαβή

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ L460MM

Εύκαμπτος άξονας για πολλές εφαρμογές
x 1 Ποσότητα
Εργαλείο δοκιμής για αυτοκίνητα με δοκιμή τάσης και προσδιορισμό πολικότητας (+/-)

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 3-48V

x 1 Ποσότητα
Βούρτσα δαγκάνας φρένου

ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ

Στενή συρμάτινη βούρτσα από χάλυβα με πλαστική λαβή
x 1 Ποσότητα
Ματσόλα SIMPLEX με μαλακές επιφάνειες με συνδυασμό ένθετων από καουτσούκ-οξικής κυτταρίνης

ΜΑΤΣΟΛΑ ΜΕ ΕΝΘΕΤΑ & ΧΑΛΥΒ.ΠΕΡΙΒΛΗΜ.Φ40MM

Ματσόλα με εργονομική ξύλινη λαβή, περίβλημα από μαλακό χυτοσίδηρο και εναλλάξιμες κεφαλές σφυροκόπησης
x 1 Ποσότητα
Σφυρί μηχανουργού Γερμανική σχεδίαση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1041

ΣΦΥΡΙ ΜΥΤΗΣ DIN1041 400GR

Λαβή από μελιά με διπλή ινώδη επένδυση
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες