Συλλογή συστήματος 8.4.1, πένσες 18 τεμάχια
Πένσες, σετ 8.4.1, 18 τμχ.,
ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ-ΚΟΠΙΔΙΑ-ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ 8.4.1 18ΤEM
Αρ. είδους 0965905911
EAN 4061975355850


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συμβατό με όλα τα προϊόντα συστημάτων ORSY
Ομοιόμορφες διαστάσεις πλέγματος
Ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα
Ένθετο από υψηλής ποιότητας πλαστικό με ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα για βελτιωμένη αντοχή, σταθερότητα και εύκολο καθάρισμα
Βρίσκετε τα κατάλληλα εργαλεία γρήγορα και εύκολα
Τα μεγέθη των εργαλείων αναγράφονται στο ένθετο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για συστήματα ORSY (π.χ. βαλίτσα συστήματος, τροχήλατος εργαλειοφόρος, κιβώτια ORSY®BULL, ράφια ORSY)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 18 Stck(pcs) |
Μέγεθος τμήματος αφρώδους υλικού | 8.4.1 |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 462 x 38 x 335 mm |
Διακόσμηση | Εμφάνιση άνθρακα |

ΠΕΝΣΑ ΓΙΑ ΦΙΣΑΚΙΑ ΓΥΜΝΑ-ΝΤΥΜΕΝΑ

ΣΦΗΝΑ
ΚΟΠΙΔΙ ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ 4ΜΜ
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΙΡΩΝ Φ2MM L150MM
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΙΡΩΝ Φ3MM L150MM
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΙΡΩΝ Φ4MM L150MM
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΙΡΩΝ Φ5MM L150MM
ΖΟΥΜΠΑΣ 6MM L150MM
ΖΟΥΜΠΑΣ 8MM L150MM
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛ.ΠΛΑΤΙΑ-ΑΝΑΠΟΔΗ L220MM

SYSINRT-F.0965905911