Τροχήλατος εργαλειοφόρος συνεργείου, συλλογή απαραίτητων εργαλείων 8.4, 285 τεμάχια REDSTRIPE
ΕΡΓ/ΦΟΡΟΣ ESSENTIAL 8.4 7ΣΥΡΤ.285ΕΡΓ.RS
Αρ. είδους 5584841113
EAN 4068362013089
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εντυπωσιακό κόκκινο φινίρισμα με βαφή πούδρας για ανθεκτική και κομψή εμφάνιση
- Συμπαγής σχεδίαση με άφθονο χώρο αποθήκευσης, τέλειος για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του συνεργείου
- Διαθέτει τέσσερεις ανθεκτικούς τροχούς για εύκολη μετακίνηση γύρω από τον χώρο εργασίας
- Ανθεκτική χαλύβδινη κατασκευή που διασφαλίζει μακροχρόνια χρήση και αξιοπιστία
- Τα επτά συρτάρια που ανοίγουν ομαλά με ρουλεμάν παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε εργαλεία και εξοπλισμό
- Χάρη στην υψηλή φέρουσα ικανότητα χωράει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και αναλώσιμων
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 285 Stck(pcs) |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 633 x 399 x 973 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 300 kg |
Χρώμα | Κόκκινο |
Τύπος απόσπασης | Ένσφαιρο ρουλεμάν |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
SKTWRNCH-SET-3/8IN-BIHEX-SK2-17PCS
SKTWRNCH-SET-1/4IN-BIHEX-SK3-20PCS
SKTWRNCH-SET-LNG-BIHEX-SK4-18PCS
SKTWRNCH-SET-TX-SK6-40PCS
DBOPNENDWRNCH-SET-ELIP-WR3-7PCS
BIT-SET-SKT-SHRT/LNG-SK7-22PCS
PLRS-SET-PL1-4PCS
SCRDRIV-SET-PH/SL-SC1-9PCS
SKTWRNCH-SET-1/2IN-BIHEX-SK1-25PCS
ALLENKEY/(LOKPLRS-RIV)-AK1-18PCS
BIT-SET-1/4IN-10MM-DB1-74PCS
STRKTL-SET-ST1-14PCS
COMBIWRNCH-SET-SHRT-ELIP-WR1-17PCS
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες