Τερματικό άκρο συρματόσχοινου με δεξιόστροφο σπείρωμα
Τερματ. άκρο συρματόσχοινου A4 δεξιόστρ. σπείρωμα
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΥΡΜ/ΣΧΟΙΝΟΥ Μ8320 Α4 D6

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα τερματικά άκρα συρματόσχοινου πιέζονται μαζί με τα συρματόσχοινα, ώστε να δημιουργηθεί ένα οπτικά ελκυστικό άκρο στο συρματόσχοινο
- Το υδραυλικό εργαλείο σύσφιγξης καλωδίων B12 με το κατάλληλο ένθετο σύσφιγξης είναι κατάλληλο για τερματικά άκρα συρματόσχοινου M4 έως M12
- Για τα τερματικά άκρα συρματόσχοινου M16 έως M20 συνιστάται επεξεργασία σε στατική πρέσα
- Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.
- Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Κηπουρική και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, ναυπήγηση πλοίων, κατασκευή ραγών.
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M12 |
Εξωτερική διάμετρος πλευράς συρματόσχοινου (d2) | 12,5 mm |
Μήκος (l1) | 162 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2) | 80 mm |
Μήκος χιτωνίου συρματόσχοινου (l3) | 64 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού | 6 mm |
Άλλο πρότυπο | WN 5176-027 |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 136,000 g |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |