Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τερματικό άκρο συρματόσχοινου Με περόνη

Τερμ. άκρο συρμ., ανοξ. χάλ. A4, περόνη, συγκολλ.
ΤΕΡΜ/ΚΟ ΣΥΡ/ΣΧΟΙΝΟ ΜΕ ΑΣΦ.Μ8316 Α4D5

Αρ. είδους 5176022005

EAN 4045989829910

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τερματικό άκρο συρματόσχοινου Με περόνη

Αρ. είδους 5176022005

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για τσάκισμα συρματόσχοινων από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Συγκολλημένη έκδοση για υψηλή φέρουσα ικανότητα και αντοχή

  • Ο πίρος και το κλιπ περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση

  • Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογές σε σκάφη
Ανακοίνωση

Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.



Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.



Για τη συμπίεση τερματικών άκρων συρματόσχοινων με διάμετρο συρματόσχοινου 2 έως 6 mm πρέπει να χρησιμοποιείται υδραυλικό, χειροκίνητα ελεγχόμενο εργαλείο τσακίσματος καλωδίων και συμβατές σιαγόνες τσακίσματος.



Τα συρματόσχοινα διαμέτρου 8, 10 και 12 mm δεν συμπιέζονται με το χέρι. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στατικές πρέσες ή/και κύλινδροι.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Συρμάτινα κιγκλιδώματα, εφαρμογές στη ναυπήγηση σκαφών, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και κηπουρική

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού

5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

9 mm

Διάμετρος μπουλονιού (d3)

9 mm

Μήκος (l1)

88 mm

Πλάτος περόνης (εσωτερικό) (l3)

12 mm

Πλάτος περόνης (εξωτερικό)

20 mm

Ύψους περόνης (h1)

14 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες