Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εντατήρας για ξάρτια κλειστός με περόνη

Εντατήρας για ξάρτια, κλειστός, ανοξείδωτος χάλυβας, περόμη/περόνη
ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ Μ8245 ΑΡ Μ6 ΔΙΧ/ΔΙΧ

Αρ. είδους 5176010006
EAN 4052712063824

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, συγκολλημένος
Ανακοίνωση

Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

6 mm

Διάμετρος μπουλονιού (d2)

6 mm

Ελάχ. μήκος (l1)

150 mm

Μέγ. μήκος (l2)

220 mm

Πλάτος περόνης (εσωτερικό) (l3)

7,5 mm

Ύψους περόνης (h1)

10 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

88,000 g

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Άλλο πρότυπο

WN 5176-010

Ελάχ./Μέγ. μήκος

150-220 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες