Εντατήρας για ξάρτια ανοιχτός με περόνη
Εντατ. για ξάρτια, ανοικτ., αν. χάλ. A4, περ./περ.
ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Μ8245 Α4M16

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ο ανοικτός εντατήρας λειτουργεί ως οπτικός δείκτης κατά την τάνυση
- Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογές σε σκάφη
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Συρμάτινα κιγκλιδώματα, εφαρμογές σε σκάφη, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και κηπουρική
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 16 mm |
Διάμετρος μπουλονιού (d2) | 16 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l1) | 250 mm |
Ελάχ. μήκος (l2) | 375 mm |
Μέγ. μήκος (l3) | 570 mm |
Πλάτος περόνης (εσωτερικό) (l4) | 17 mm |
Ύψους περόνης (h1) | 26 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1269,410 g |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Άλλο πρότυπο | WN 5176-001 |
Ελάχ./Μέγ. μήκος | 375-570 mm |