Αγκύριο υψηλής απόδοσης με βίδα με φρεζάτη κεφαλή
Αγκύριο υψ. απόδ. W-HAZ, επιψευδ. χάλυβας τύπ. SK
(ΕΠ) ΒΥΣΜΑ ΑΓΚΥΡ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Μ8Χ120
Αρ. είδους 0905212203
EAN 4058794795875




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλή φέρουσα ικανότητα
- Γρήγορη, οικονομική τοποθέτηση με πίεση
- Άμεση φέρουσα ικανότητα - χωρίς αναμονή
- Αγκύριο από γαλβανισμένο χάλυβα, ελεγχόμενης ροπής, επεκτεινόμενο
- Σχεδίαση με φρεζάτη κεφαλή για κομψή εμφάνιση (π.χ. για κιγκλιδώματα)
- ETA-02/0031 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 1363-1:1999-10 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-02/0031)






- ETA-02/0031 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 1363-1:1999-10 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-02/0031)
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Μεμονωμένη τοποθέτηση με έγκριση
Κανονικό σκυρόδεμα C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 για τα μεγέθη M8-M12)
π.χ. μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, στηρίγματα, πλάκες βάσης, υποστηρίγματα, αγωγοί καλωδίων, σωλήνες, κιγκλιδώματα, μηχανήματα κ.λπ.
Μεμονωμένη τοποθέτηση χωρίς έγκριση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα < C20/25 και ανθεκτικούς στη συμπίεση φυσικούς λίθους
Το W-HAZ/S είναι εγκεκριμένο για χρήση μόνο σε ξηρές συνθήκες εσωτερικών χώρων
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Διάμετρος μετρικού αγκυρίου | M8 |
Μήκος αγκυρίου (l) | 120 mm |
Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix) | 50 mm |
Διάμετρος φρεζαρίσματος | 20,5 mm |
Βάθος φρεζαρίσματος | 5,0 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Εσωτερική οδήγηση | HS5 |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 12 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1) | 80 mm |
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef) | 60 mm |
Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst) | 25 Nm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 14 mm |
Έγκριση | ETA-02/0031 |
Δεδομένα απόδοσης | |||||||||
Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο εφελκυσμού1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252)) ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση και απόσταση άκρου (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S και W-HAZ-SK/S | Vadm [kN] = C20/252) | 9.1/10.1 | 14.0/15.9 | 20.5/20.5 | 24.5/24.5 | 34.3/34.3 | 42.3/42.3 | 47.9/47.9 |
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S και W-HAZ-SK/S | 9.1/10.1 | 14.0/17.1 | 20.7/27.5 | 34.3/34.3 | 48.0/48.0 | 52.1/59.2 | 67.1/67.1 | ||
Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120), βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-02/0031 | |||||||||
Δοκιμές αντοχής στη φωτιά | F30 [kN] | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | - | - | |
F60 [kN] | 0,85 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,9 | - | - | ||
F90 [kN] | 0,55 | 0,95 | 1,75 | 2,5 | 4,25 | - | - | ||
Madm [Nm] | 6,9 | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 | 152 | 296,6 | ||
F120 [kN] | 0,4 | 0,75 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | - | - | ||
1) Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των αντοχών καθορίζονται στην έγκριση, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τα αποτελέσματα της τιμής γF = 1,4. Για πληροφορίες σχετικά με τον συνδυασμό φορτίων εφελκυσμού και διάτμησης, για την επίδραση της απόστασης του άκρου και για τις ομάδες αγκυρίων, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), παράρτημα C. 2) Το σκυρόδεμα διαθέτει κανονικό οπλισμό. Οι τιμές μπορεί να είναι υψηλότερες όταν η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος είναι υψηλότερη. 3) Για Würth W-HAZ-SK/S. |
Χαρακτηριστικές τιμές | ||||||||
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση | smin ≥ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
για c ≥ [mm] | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
Ενδιάμεση απόσταση | scr, N [mm] | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
Ελάχιστη απόσταση άκρου | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
για s ≥ [mm] | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
Απόσταση άκρου | ccr, N [mm] | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Ελάχιστο πάχος μέλους | hmin [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης | hef [mm] | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης | d0 [mm] | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 28 |
Διάμετρος άκρων κοπής | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | 24,55 | 28,55 |
Βάθος οπής διάτρησης | h1 ≥ [mm] | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται | df ≥ [mm] | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | 31 |
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου | Tinst = [Nm] | 15/103) | 30/253) | 50/553) | 80/703) | 160 | 160 | 280 |