Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καπέλο προστασίας από κρούσεις

Προστατ. καπελάκι πρόσκρουσης με οπές αερισμού
ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΟ ΕΝ812

Αρ. είδους 0899200981
EAN 4045989739806

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καπέλο προστασίας από κρούσεις

Αρ. είδους 0899200981
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
Σπορ καπέλο προστασίας τύπου κεφαλιού με σύγχρονη σχεδίαση κράνους του μπέιζμπολ για οποιαδήποτε εφαρμογή που ενέχει κίνδυνο χτυπήματος στο κεφάλι.
  • Εξωτερικό υλικό: 100% βαμβάκι

  • Σκληρό πλαστικό εσωτερικό περίβλημα

  • Επένδυση από αφρώδες υλικό στο περίβλημα και ενσωματωμένες οπές αερισμού για άνεση

  • Ρυθμιζόμενο με δέστρα

  • Ενσωματωμένη ταινία για τον ιδρώτα

  • Κάλυμμα που πλένεται σε θερμοκρασία έως 30 °C
Ανακοίνωση

Τα καπέλα προστασίας από κρούσεις είναι σχεδιασμένα για να προστατεύουν τον χρήστη από ελαφριά χτυπήματα και γρατσουνιές. Δεν παρέχουν προστασία από πτώσεις αντικειμένων, από εκτινασσόμενα αντικείμενα ή από κινούμενα, αναρτημένα φορτία. Το καπέλο προστασίας από κρούσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση στη θέση κάποιου βιομηχανικού κράνους προστασίας που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 397.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι και εγκαταστάτες, αυτοκινητοβιομηχανία, εργασία σε πλατφόρμες ανύψωσης, ράφια και αποθήκες, διακόσμηση εσωτερικών χώρων και πολλές άλλες χρήσεις. Οπουδήποτε χρειάζεται προστασία του κεφαλιού από κρούσεις.

Χρώμα

Μαύρο

Πρότυπο ΕΝ

812

Ελάχ./Μέγ. μέγεθος

54 cm-59 cm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες