Ασφάλεια μπουλονιού με θηλιά
Ασφάλεια μπουλονιού, ανοξείδ. χάλυβας A2 με θηλιά
ΣΥΡΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Μ8117 Α2 80 X 36 X 4MM
Αρ. είδους 5176053041
EAN 4056807169132
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Χρώμα | Χρωματισμένος ανοξείδωτος χάλυβας |
Επίπεδο στιλπνότητας | Με ηλεκτρολυτική στίλβωση |
Ύψος ανύψωσης | 35 mm |
Ύψος | 25,5 mm |
Επιφάνεια | Απλός |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Υλικό περιβλήματος | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Υλικό του μοχλού ζύγωθρου | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Υλικό της ράγας ολίσθησης | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
∆ιάμετρος ράβδου | 10 mm |
Μήκος | 80 mm |
Πλάτος | 35 mm |
Απόσταση οπής (οριζόντια) | 30 mm |
Απόσταση οπής (κατακόρυφη) | 24 mm |
Διάμετρος οπής | 4,2 mm |