Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συνδετήρες Για καρφωτικό χειρός

Συνδετήρας για χειροκίνητα καρφωτικά συνδετ. HT53
ΔΙΧΑΛ ΓΙΑ ΚΑΡΦ.ΧΙΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣ 8Χ11,4ΜΜ

Αρ. είδους 0480153008
EAN 4024835059497

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συνδετήρες Για καρφωτικό χειρός

Αρ. είδους 0480153008

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Απλός χάλυβας

Κατάλληλο για χειροκίνητο καρφωτικό συνδετήρα, αρ. είδους 0714853

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πλάτος (b1)

11,40 mm

Μήκος (l1)

8 mm

Ονομαστική διάμετρος

0,75 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Κατάλληλο για καρφωτικό σφυρί και συρραπτικό χειρός

Würth HT53, Würth HT53 Ergo, Bosch HT8, Bosch HMT53, Bosch HT14, Bosch PTK19E, Esco 10, Esco 10E, Esco 20, Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 50E, Esco 90, Esco 20 prof., Esco 40 prof., Esco 100, Novus J06, Novus J08, Novus J08ABH, Novus J09ABH, Novus J14, Novus J17, Novus J18, Novus J01, Novus J02, Rapid 53, Rapid 53E, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 553, Rapid 530