Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα Φρεζάτη Με Τετράγωνη Υποδοχή

Γαλβανιζέ χάλυβας φρεζάτη τετραγωνη κεφαλή Μάυρη C
ΛΑΜ/ΔΑ ΤΕΤΡ.ΦΡΕΖ.ΜΑΥΡΗ 8Χ1 1/2

Αρ. είδους 5047006005
EAN 4056807193229

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμαρινόβιδα Φρεζάτη Με Τετράγωνη Υποδοχή

Αρ. είδους 5047006005

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Λαμαρινόβιδα Φρεζάτη Με Τετράγωνη Υποδοχή Γαλβανισμένη Με Άσπρη κεφαλή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΛαμαρίνες ,Αλουμίνιο, Μεταλλικές Κατασκευές

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Όχι

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,2 mm

Μήκος (l1)

38 mm

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή 60 μοιρών

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχήμα άκρου

C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες