Λαμαρινόβιδα Πομπέ Με Τετράγωνη Υποδοχή
Γαλβανιζέ χάλυβας Πομπέ Τετράγωνη κεφαλή C
ΛΑΜ/ΔΑ ΤΕΤΡ.ΨΩΜ.ΓΑΛΒ. 8Χ1 1/2
Αρ. είδους 5047001010
EAN 4056807192550
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 38 mm |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
DIN | 7981 παρόμοιο |
Τύπος κεφαλής | Κεφαλή δίσκου |
Πρότυπα | DIN 7981 παρόμοιο |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | C |