Τρυπάνι μέγ. διάνοιξης σηράγγων σε σκυρόδεμα
Τρυπάνι καροτιέρας για σκυρόδεμα Max 22
ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Φ80X550MM
Αρ. είδους 0638808055
EAN 4065746590419
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Είναι επίσης ανθεκτικό στις κρούσεις σε σιδηρούς οπλισμούς
Πρωτοποριακή γεωμετρία κεφαλής
Τοπική διάτρηση ακριβείας, δεν μαγκώνει όταν χτυπά σε ράβδους οπλισμού
- Τρυπάνι κεντραρίσματος με 3 ακμές κοπής
- Συμπαγής ενσωμάτωση των πλακών καρβιδίου
Ταχύτερη διάτρηση ακόμα και σε ενισχυμένα υλικά
- Εξωτερικός δακτύλιος 3 τμημάτων με 6 ακλόνητα ενσωματωμένα δόντια καρβιδίου
- Πρόσθετοι θραυστήρες σκυροδέματος
- Βελτιστοποιημένη γεωμετρία δοντιών με ενισχυμένες λοξοτομές
Αυξημένη ταχύτητα διάτρησης, βελτιωμένη απομάκρυνση σκόνης και μειωμένη τριβή
- 3 αγωγοί μεγάλου όγκου για απομάκρυνση της σκόνης από τη διάτρηση, με αυξημένη κλίση
- Αεροδυναμικά διαμορφωμένη εξωτερική διάμετρος
Κωνικό στέλεχος
- Βελτιωμένη μεταφορά φορτίου
- Ομαλή διάτρηση
Οι διαμπερείς διατρήσεις σε ράβδους οπλισμού επιτρέπεται να γίνονται μόνο με άδεια μηχανικού δομικών έργων.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Μεγάλη ευελιξία: Σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία, πέτρα κ.λπ.
- Παραδείγματα πιθανών εφαρμογών: Διαμπερής διάτρηση για αγωγούς καλωδίων, για σωλήνες αποχέτευσης, για συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού, για εγκαταστάσεις κ.λπ.
Διάμετρος (Ø) | 80 mm |
Μήκος | 550 mm |
Μήκος εργασίας | 430 mm |
Αριθμός κόψεων | 6 Stck(pcs) |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ομαλότητα λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ακρίβεια (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Δύναμη ενίσχυσης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-max |