Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου
Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ 80N
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγ. δύναμη ελατηρίου | 80 N |
Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. ύψος ντουλαπιού | 300-1000 mm |
Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. βάρος πτερυγίου συμπεριλαμβανομένης της λαβής | 1600-5300 g |
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης | 37 mm |