Συνδετήρες τύπου 80 Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
Συνδετήρες, ανοξείδωτος χάλυβας 1,4301, τύπος 80
ΔΙΧΑΛΟ ΚΑΡΦΩΤ PN 80 ΙΝΟΞ 1.4301 8MM
Αρ. είδους 0480129208
EAN 4058794205473
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατάλληλος για DKG 416, αρ. είδους 0703 548 0
Φύλλα δεδομένων(X)
Επενδύσεις κιβωτίων, ταπετσαρίες, στερέωση υφάσματος σε ξύλο
![]() | |
Πλάτος (b1) | 12,84 mm |
Μήκος (l1) | 8 mm |
Πλάτος καλωδίου | 0,7 mm |
Πάχος καλωδίου | 1,0 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2, 1,4301 |
Επιφάνεια | Απλός |
Αριθμός ανά παλέτα | 9950000 Stck(pcs) |
Έγκριση | Όχι |