Συνδετήρες τύπου 80 Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
Συνδετήρες, ανοξείδωτος χάλυβας 1,4301, τύπος 80
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ PN 80 1.4301 12MM
Αρ. είδους 0480129212
EAN 4058794205497
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατάλληλος για DKG 416, αρ. είδους 0703 548 0
Φύλλα δεδομένων(X)
Επενδύσεις κιβωτίων, ταπετσαρίες, στερέωση υφάσματος σε ξύλο
![]() | |
Πλάτος (b1) | 12,84 mm |
Μήκος (l1) | 12 mm |
Πλάτος καλωδίου | 0,7 mm |
Πάχος καλωδίου | 1,0 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2, 1,4301 |
Επιφάνεια | Απλός |
Αριθμός ανά παλέτα | 9950000 Stck(pcs) |
Έγκριση | Όχι |