Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συνδετήρες τύπου 80

Συνδετήρας, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, τύπος 80
ΔΙΧΑΛΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ 80 (A2K) 8ΜΜ

Αρ. είδους 048012908

EAN 4024835749244

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συνδετήρες τύπου 80

Αρ. είδους 048012908

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Κατάλληλος για DKG 416, αρ. είδους 0703 548 0

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Επενδύσεις κιβωτίων, ταπετσαρίες, στερέωση υφάσματος σε ξύλο

Πλάτος (b1)

12,8 mm

Μήκος (l1)

8 mm

Πλάτος καλωδίου

0,66 mm

Πάχος καλωδίου

0,95 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αριθμός ανά παλέτα

3600000 Stck(pcs)

Έγκριση

0 - δεν εφαρμόζεται