Συνδετήρες τύπου 80
Συνδετήρας, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, τύπος 80
ΔΙΧΑΛΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ 80 (A2K) 6ΜΜ
Αρ. είδους 048012906
EAN 4024835748803
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατάλληλος για DKG 416, αρ. είδους 0703 548 0
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Επενδύσεις κιβωτίων, ταπετσαρίες, στερέωση υφάσματος σε ξύλο
![]() | |
Πλάτος (b1) | 12,8 mm |
Μήκος (l1) | 6 mm |
Πλάτος καλωδίου | 0,66 mm |
Πάχος καλωδίου | 0,95 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Αριθμός ανά παλέτα | 7200000 Stck(pcs) |
Έγκριση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |