Συνδετήρες τύπου 80
Συνδετήρας, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, τύπος 80
ΔΙΧΑΛΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ 80 (A2K) 16ΜΜ
Αρ. είδους 048012916
EAN 4024835750219
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατάλληλος για DKG 416, αρ. είδους 0703 548 0
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Επενδύσεις κιβωτίων, ταπετσαρίες, στερέωση υφάσματος σε ξύλο
![]() | |
Πλάτος (b1) | 12,8 mm |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Πλάτος καλωδίου | 0,66 mm |
Πάχος καλωδίου | 0,95 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Αριθμός ανά παλέτα | 2160000 Stck(pcs) |
Έγκριση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |