Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αντισηπτικό χεριών 80% Αιθυλική Αλκοόλη

Aντισηπτικό χεριών-80% αιθυλική αλκόολη
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ-80% ΑΛΚΟΟΛΗ-100ML

Αρ. είδους 0893765

EAN 4062856470877

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αντισηπτικό χεριών 80% Αιθυλική Αλκοόλη

Αρ. είδους 0893765
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
Αντισηπτικό χεριών με αιθυλική Αλκοόλη 80% και αντιβακτηριδιακή δράση.
Αντισηπτικό χεριών για την εξουδετέρωση μικροβίων και απολύμανση του δέρματος.
  • 80% Αιθυλική Αλκοόλη

  • Με άρωμα aloe vera, με την μυρωδιά να διατηρείται για ώρες

  • Με ενυδατικούς παράγοντες, με τα χέρια σας να παραμένουν ενυδατωμένα για ώρες

  • Σύνθεση σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας

  • Εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ

Για επαγγελματική και προσωπική χρήση.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες
  • Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα και καλύψτε όλες τις επιφάνειες των χεριών

  • Τρίψτε σχολαστικά μέχρι να στεγνώσει

  • Μην ξεπλένετε

  • Εξωτερική χρήση μόνο

  • Όπως όλα τα παρασκευάσματα που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη , άνω των 80 βαθμών (πιο αποτελεσματική) καλό είναι να αποφεύγεται η άμεση επαφή με την μύτη και το στόμα, ειδικά τα πρώτα λεπτά και πριν στεγνώσει (διάρκεια πλήρους στεγνώματος:1 λεπτό).

Χημική βάση

Αιθανόλη

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Διαφανές

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

33 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Περιεχόμενα

100 ml

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες