Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συγκολλητός μεντεσές

Συγκολλητός μεντεσές με δύο φύλλα και ελεύθ. πίρο
ΔΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 80ΜΜ Α2

Αρ. είδους 5176053236

EAN 4056807194691

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συγκολλητός μεντεσές

Αρ. είδους 5176053236
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
Με δύο φύλλα και ελεύθερο πίρο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος

80 mm

Μήκος 2

37 mm

Πλάτος

15 mm

Διάμετρος

12 mm

Πάχος

12 mm

Πάχος υλικού

2 mm

Μήκος φτερού

37 mm

Διάμετρος στελέχους

8 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Υλικό του χιτωνίου

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Υλικό της ροδέλας

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Υλικό περιβλήματος

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Επιφάνεια χιτωνίου

Απλός

Επιφάνεια της ροδέλας

Απλός

Επιφάνεια περιβλήματος

Απλός

DIN

0 - δεν εφαρμόζεται

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες