Βίδα τυφλού πριτσινιού με φρεζάτη κεφαλή
Τυφλό πριτσ. βίδα, φρεζ. κεφ., γαλβαν. χάλ. βαμμ.
ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ8
Αρ. είδους 094871815
EAN 4046777998795
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για σπειρώματα βιδών βαρέος τύπου σε υλικά με λεπτά τοιχώματα
- Εκτελεί τις λειτουργίες των τυπικών βιδών που ηλεκτροσυγκολλούνται ή τοποθετούνται από την πίσω πλευρά
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d) | M8 |
Διάμετρος πριτσινιού (d1) | 9,8 mm |
Μήκος σπειρώματος μη καθορισμένο (l1) | 13,5 mm |
Μήκος σπειρώματος καθορισμένο (l1) | 15 mm |
Μήκος χιτωνίου | 13,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 12,0 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,3 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 1,5-3,8 mm |
Ροπή σύσφιγξης | 24 Nm |
Μέγ. δύναμη εφελκυσμού | 12000 N |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 23500 N |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 9,9 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!