Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά
ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Ν.8
Αρ. είδους 089943508
EAN 4024835144292
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- 100 % αδιάβροχα
- Ρομβοειδές μοτίβο για ασφαλή πρόσφυση
- Προστασία από χημικά και υγρά, όπως πολλά αλκάλια, οξέα, γράσα, λάδια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διαλύτες
- Διαδικασία κατασκευής χωρίς σιλικόνη
Φύλλα δεδομένων(X)
Εργασίες βαφής, κατεργασία επιφανειών, χάραξη, ψυκτικά και λιπαντικά, συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων, κλάδος τροφίμων, λουτρά γαλβανισμού, καθαρισμός, χειρισμός φυτοφαρμάκων
Μέγεθος | 8 |
Υλικό | Νιτρίλιο |
Εσωτερικό φινίρισμα | Από αδιάβροχο πλαστικό |
Πρότυπα | EN 374, EN 388, EN 420 |
Κατηγορία | III |
Μήκος | 330 mm |
Πάχος υλικού | 0,38 mm |
Ανοχή, πάχος υλικού (+/-) | 0,03 mm |
Χρώμα | Πράσινο |