Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λουκέτο με κύλινδρο για μισό κύλινδρο κλειδαριάς με προφίλ

Λουκέτο με κύλινδρο
ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΠΑΧΟΣ 8ΜΜ

Αρ. είδους 0688904750

EAN 4047376568716

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λουκέτο με κύλινδρο για μισό κύλινδρο κλειδαριάς με προφίλ

Αρ. είδους 0688904750
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
Ο βραχίονας κλειδώνει και από τις δύο πλευρές


Αυξημένη ευστάθεια



Το λουκέτο παρέχεται χωρίς μισό κύλινδρο


Πρέπει να παραγγελθούν κατάλληλοι μισοί κύλινδροι 30/10 mm ή 31/10 mm από NP, EPS, W6X, W6RK, W10KG και 3 KS Plus



Κατάλληλο για ενσωμάτωση σε υπάρχοντα ή νέα συστήματα κλειδαριάς

Ανακοίνωση

Κατά τη συναρμολόγηση του μισού κυλίνδρου, βεβαιωθείτε ότι το ρύγχος ασφάλισης έχει κλίση σε σχέση με το περίβλημα του κυλίνδρου. Μόνο τότε διασφαλίζεται ότι ο μισός κύλινδρος δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το λουκέτο χωρίς το κλειδί. Λουκέτο χωρίς μισό κύλινδρο.

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Εσωτερικοί χώροι

Πλάτος περιβλήματος (A)

50 mm

Υλικό του ζυγκίου λουκέτου

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια του συνδετήρα

Με επιχρωμίωση

Πάχος περιβλήματος (B)

27,2 mm

Ύψος περιβλήματος (C)

46 mm

Διάμετρος βραχίονα (D)

8 mm

Διάκενο ύψους ζυγκίου (E)

40 mm

Διάκενο πλάτους ζυγκίου (F)

27 mm

Κατάλληλη για

Φοριαμός, Εργαλειοθήκη, Βαγονέτο εργαλείων, Ρυμουλκούμενα κατασκευών, Ρυμουλκούμενο, Μεγάλο δοχείο απορριμμάτων, Σύρτης, Στόμιο τάπας λαδιού, Επικλείδες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες