Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πώμα κάλυψης Για μπουλόνια με εξαγωνική κεφαλή/παξιμάδια

Πλαστικό πώμα κάλυψης για εξαγωνική κεφαλή
ΠΩΜΑ ΓΚΡΙ. ΚΑΛΥΨ. ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ ΕΞΑ.ΚΕΦ.Μ8

Αρ. είδους 0590098
EAN 4024835294829

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πώμα κάλυψης Για μπουλόνια με εξαγωνική κεφαλή/παξιμάδια

Αρ. είδους 0590098

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

(αντιστοιχεί στα πλάτη κατά DIN/ISO για όλες τις επίπεδες πλευρές)
  • Χρώματα: μαύρο, άσπρο, γκρι

  • Υλικό: Πολυαιθυλένιο (χωρίς σταθεροποίηση UV)

  • Θερμοκρασίες λειτουργίας: -50 °C έως +60 °C (στιγμιαία 80 °C) χωρίς μηχανική τάση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

PE - Πολυαιθυλένιο

Χρώμα

Ασημί γκρι RAL 7001

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλο για βίδα

M8

Κατάλληλο για πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1)

13 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

16,5 mm

Ύψος (h1)

15,1 mm

Κατάλληλη για

Εξαγωνικά μπουλόνια και παξιμάδια

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Βίδα με στρογγυλή κεφαλή με τετράγωνη έδρα και παξιμάδι DIN 603 με παξιμάδι, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κατηγορία αντοχής 4.8, μπλε αδρανοποιημένος

Βίδα με στρογγυλή κεφαλή με τετράγωνη έδρα και παξιμάδι DIN 603 με παξιμάδι, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κατηγορία αντοχής 4.8, μπλε αδρανοποιημένος

Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, χάλυβας, μαύρος (A2S), με σταυροειδή εσοχή με διαμόρφωση H.

Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, χάλυβας, μαύρος (A2S), με σταυροειδή εσοχή με διαμόρφωση H.

Εντατήρας για ξάρτια Κλείνει με περόνη/τερματικό άκρο

Εντατήρας για ξάρτια Κλείνει με περόνη/τερματικό άκρο

Βίδα με στρογγυλή κεφαλή με τετράγωνη έδρα και παξιμάδι DIN 603 με παξιμάδι, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κατηγορία αντοχής 4.8, μπλε αδρανοποιημένος

Βίδα με στρογγυλή κεφαλή με τετράγωνη έδρα και παξιμάδι DIN 603 με παξιμάδι, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κατηγορία αντοχής 4.8, μπλε αδρανοποιημένος

Ροδέλα φανοποιίας Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Ροδέλα φανοποιίας Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με στρογγυλή κεφαλή με εγκοπή W-0231, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, με εγκοπή

Βίδα με στρογγυλή κεφαλή με εγκοπή W-0231, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, με εγκοπή

Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας Για βίδες TX

Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας Για βίδες TX

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και οδοντωτή φλάντζα W-0273, χάλυβας 100, απλός

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και οδοντωτή φλάντζα W-0273, χάλυβας 100, απλός

Κόλλα στιγμής Klebfix

Κόλλα στιγμής Klebfix

Κωνικό κλιπ με μεγάλη κλιμάκωση διαμέτρου

Κωνικό κλιπ με μεγάλη κλιμάκωση διαμέτρου