Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονό γαλλικό κλειδί με πλαστική λαβή

Μονό γαλλικό κλειδί, ρυθμιζόμενο, με λαβή 2 συστ.
ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 8 SW 0-39

Αρ. είδους 071522308

EAN 4049557472515

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μονό γαλλικό κλειδί με πλαστική λαβή

Αρ. είδους 071522308
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
Πολύ μεγάλο άνοιγμα σιαγόνων και εργονομική πλαστική λαβή.

Για χρήση σε περιορισμένους χώρους.


60 % μεγαλύτερο άνοιγμα σιαγόνων σε σύγκριση με τα συμβατικά γαλλικά κλειδιά.



Άνετη εργασία και μειωμένη κόπωση των χεριών, ειδικά κατά την εργασία με μεγαλύτερα παξιμάδια και μπουζόνια


Εργονομική πλαστική λαβή

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (A)

39 mm

Μήκος (L)

216 mm

Μήκος σε ίντσες (L)

8 in

Μέγ. εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (B)

73 mm

Πάχος σιαγόνων (T)

6,2 mm

Πάχος (S)

14 mm

Θέση σιαγόνας

15 Degree

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες