Παξιμάδι με οδοντωτή ροδέλα, με δόντια ασφάλισης Χάλυβας κατηγορίας αντοχής 8, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Παρ.με DIN 6923, επιψευδαρ.χάλυβας 8, δόντια ασφάλ.
ΠΑΞΙΜΑΔΙ SIDIN6923 8 WS18 Γ/Β A2K M12
Αρ. είδους 0394012
EAN 4038898148142
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 6923 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1661. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (Το λεπτό σπείρωμα καταργήθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για το μέγεθος M10 άλλαξε από 15 mm σε 16 mm).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M12 |
Ύψος (h1) | 12 mm |
Διάμετρος φλάντζας (dc) | 26 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS18 |
Πρότυπα | DIN 6923 παρόμοιο |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης | Οδόντωση |
Λειτουργία ασφάλισης | Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή |
Βήμα | 1,75 mm |