Βάση πάγκου πρέσας 8 τεμάχια
Υπόστρωμα πάγκου πρέσας γενικ. χρήσης
ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΡΕΣΑΣ 8ΤΕΜ.
Αρ. είδους 1952003400
EAN 4058794289473
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δημιουργεί μια ασφαλή, πλάκα στήριξης τριών σημείων χωρίς τζόγο για τη διαδικασία πρεσαρίσματος
- Δίνει τέλος στις μη ασφαλείς, ασταθείς κατασκευές και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού
- Η ειδική διάταξη των στηριγμάτων με σπείρωμα και τα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος μακριά και κοντά στηρίγματα που περιλαμβάνονται στα παρεχόμενα κατά τη παράδοση εξασφαλίζουν στήριξη με ακρίβεια
- Τα εξαρτήματα κεντραρίσματος επιτρέπουν επίσης τη στερέωση των πείρων στήριξης σε μια οπή στο εξάρτημα
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τυπικά κιτ εξολκέα και χιτωνίου πίεσης
- Κεντράρεται με το σπείρωμα εντοπισμού στο κέντρο της πλάκας της πρέσας
- Για γενική χρήση για την αφαίρεση και τοποθέτηση ρουλεμάν τροχών, δακτυλίων, χιτωνίων, αθόρυβων ρουλεμάν κ.λπ.
- Δύο ρυθμιζόμενα εμπόδια στη βάση του στηρίγματος εμποδίζουν την ανεπιθύμητη ολίσθηση πάνω στον πάγκο της πρέσας
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 1 πλάκα πρέσας γενικής χρήσης
- 1 υποδοχή μπουλoνιού στήριξης, H 35 mm
- 3 υποδοχές μπουλoνιού στήριξης, H 65 mm
- 1 μπουλόνι στήριξης M 16, H 100 mm
- 2 μπουλόνια στήριξης M 16, H 130 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος | 300 mm |
Πλάτος | 300 mm |
Ύψος | 120 mm |
Μέγ. ύψος φόρτωσης | 20000 kg |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 14210,000 g |
Ελάχ. πλάτος σύσφιγξης | 130 mm |
Μέγ. πλάτος σύσφιγξης | 186 mm |
Ελάχ./Μέγ. πλάτος σύσφιγξης | 130-186 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!