Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτύλιος στεγανοποίησης, κιτ στερέωσης, συλλογή 8 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.

Δακτ. στεγανοπ., σετ στερέωσης, 8 τμχ., Sysko
ΣΕΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ O-RING 5X1M 8ΤΕΜ.

Αρ. είδους 5964046806

EAN 4046777996524

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δακτύλιος στεγανοποίησης, κιτ στερέωσης, συλλογή 8 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.

Αρ. είδους 5964046806
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
Στρογγυλό κορδόνι, διάφορες διάμετροι, NBR 70
  • Για τη γρήγορη και απλή κατασκευή δακτυλίων στεγανοποίησης

  • Το NBR είναι χημική ονομασία: Καουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου (επώνυμα προϊόντα, π.χ. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Αντοχή σε θερμοκρασία: -30°C έως +100°C

  • Αντοχή σε διάφορα μέσα: Λάδι, βενζίνη, γράσο, αλειφατικοί υδρογονάνθρακες (προπάνιο, βουτάνιο, ορυκτέλαια), αραιωμένα οξέα και αλκάλια
Ανακοίνωση

Η κατηγορία ανοχής E1 κατά DIN ISO 3302-1 ισχύει για τη διαστασιακή ανοχή

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ναυπηγεία, σχεδίαση μηχανημάτων, μεταφορές, συνεργεία αυτοκινήτων, αγροτικά μηχανήματα και συνεργεία μοτοσυκλετών, εταιρείες λεωφορείων κ.λπ.

Υλικό

NBR (Συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου-βουταδιενίου)

Χρώμα

Μαύρο

Διαστάσεις συστήματος

4.4.1

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

8 Stck(pcs)

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1807,100 g

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Περιλαμβάνεται το Δακτύλιος στεγανοποίησης, κιτ στερέωσης, συλλογή 8 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.:
1 x
Εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.1

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 4.4.1. ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

Περιγραφή:
370 x 278 x 85 mm
Ιδανική για την ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται με αναλώσιμα
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κοπίδι 1C με ολισθητήρα

ΚΟΠΙΔΙ ΣΤΕΝΟ H9MM 140MM

Περιγραφή:
9 mm; 140 mm
Με αυτόματο κλείδωμα λαβής για άνετη χρήση με ένα χέρι
Ποσότητα: 1 x
Εξάρτημα κοπής δακτυλίων στεγανοποίησης
1 x
Εξάρτημα κοπής δακτυλίων στεγανοποίησης

CUTJIG-F.SEALCORD-(RG-O)

Περιγραφή: Ο οδηγός δακτυλίου στεγανοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή δακτυλίων ίντσας ή μετρικού τύπου σε οποιοδήποτε μέγεθος.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Μαύρο στρογγυλό κορδόνι NBR70

ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚ.O-RING Φ1,6

Περιγραφή:
Διάμετρος: 1.6 mm
Για τη γρήγορη και απλή κατασκευή δακτυλίων στεγανοποίησης
Ποσότητα: 1 x
1 x
Μαύρο στρογγυλό κορδόνι NBR70

ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚ.O-RING Φ2,4

Περιγραφή:
Διάμετρος: 2.4 mm
Για τη γρήγορη και απλή κατασκευή δακτυλίων στεγανοποίησης
Ποσότητα: 1 x
1 x
Μαύρο στρογγυλό κορδόνι NBR70

ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚ.O-RING Φ3,0

Περιγραφή:
Διάμετρος: 3 mm
Για τη γρήγορη και απλή κατασκευή δακτυλίων στεγανοποίησης
Ποσότητα: 1 x
1 x
Μαύρο στρογγυλό κορδόνι NBR70

ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚ.O-RING Φ5,7

Περιγραφή:
Διάμετρος: 5.7 mm
Για τη γρήγορη και απλή κατασκευή δακτυλίων στεγανοποίησης
Ποσότητα: 1 x
1 x
Μαύρο στρογγυλό κορδόνι NBR70

ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΤΑΣΚ ΟRING NBR70 1M D8,4

Περιγραφή:
Διάμετρος: 8.4 mm
Για τη γρήγορη και απλή κατασκευή δακτυλίων στεγανοποίησης
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κόλλα στιγμής Klebfix

KLEBFIX ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 20G-NSF

Περιγραφή:
19 ml
Για τη συγκόλληση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων, μεταξύ τους και το ένα με το άλλο μέσα σε δευτερόλεπτα
Ποσότητα: 1 x