Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου Με POWERDRIV®, 10 τεμάχια
Σετ πολύγωνων κλειδιών, βαθ.κεντρ.εσοχή, 10 τμχ.,
ΣΕΤ ΠΟΛΥΓΩΝΑ Ζ 8-32MM 10ΤΕΜ.
Αρ. είδους 071330541
EAN 4024835152044
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρακτική συλλογή πολύγωνων κλειδιών μετρικού τύπου με βαθιά κλίση, 10 τεμάχια
- Αυτά τα πολύγωνα κλειδιά υψηλής ποιότητας παρέχονται ως σετ δέκα τεμαχίων
- Αυτό τα κάνει ιδανικά για χρήση ως βασικός εξοπλισμός συνεργείου
Εργονομικό πολύγωνο κλειδί για απαιτητικές εργασίες
- Το πολύγωνο κλειδί έχει βαθιά κλίση 18° στο άκρο βιδώματος για αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία
- Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο.
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Τα πολύγωνο κλειδί συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 838/ISO 3318
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Τα άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα
- Η επιφάνεια είναι μόνιμα ανθεκτική στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του διπλού πολύγωνου κλειδιού κωνικών παξιμαδιών μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 10 Stck(pcs) |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 30 x 32 mm |