Σφιγκτήρας βραχίονα
Σφιγκτήρας αγκυρίου για μεμονωμένα καλώδια
ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 8-28
Αρ. είδους 0971100828
EAN 4038898283775
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κατάλληλος για σκυρόδεμα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, ελαφρύ σκυρόδεμα, συμπαγείς οπτόπλινθους και φυσική πέτρα
- Υψηλές τιμές απόσπασης με έλξη (έως 40 kg)
Φύλλα δεδομένων(X)
Για τη δρομολόγηση μεμονωμένων καλωδίων, δεσμίδων καλωδίων και εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων καλωδίων. Επιφανειακή τοποθέτηση και σε κανάλια τοιχοποιίας.
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 8-28 mm |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 6 mm |
Μέγ. ύψος φόρτωσης | 40 kg |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -20 to 85 °C |
Υλικό | PP - Πολυπροπυλένιο |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χρώμα | Ανοιχτό γκρι RAL 7035 |