Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με άκρο βιδώματος POWERDRIV®
Γερμανοπολύγωνο κλειδί, συλλογή, κοντό POWERDRIV
ΣΕΤ ΓΕΡΜ/ΓΩΝΑ 8-22MΜ 11ΤΕΜ.
Αρ. είδους 071330140
EAN 4024835151986
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρακτική συλλογή πολλών τεμαχίων με κοντά γερμανοπολύγωνα κλειδιά μετρικού τύπου και επιτοίχιο στήριγμα
- Γερμανοπολύγωνα κλειδιά υψηλής ποιότητας σε συλλογές πολλών τεμαχίων
- Διατίθενται πολλά σετ με διαφορετικούς συνδυασμούς
- Το πρακτικό πλαστικό στήριγμα για στερέωση σε τοίχο με βίδες διατηρεί τα γερμανικά κλειδιά τακτοποιημένα και οργανωμένα
- Ιδανικός βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο
Στιβαρό μηχανικό κλειδί με κλειστό άκρο και καστάνια και με ανοικτά άκρα
- Το εξαιρετικά ανθεκτικό ανοικτό άκρο έχει κλίση 15° και χαλαρώνει ακόμα και μαγκωμένες βίδες
- Η καστάνια στο κλειστό άκρο έχει κλίση 15° και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύσφιγξη των πιο συνηθισμένων τύπων βιδών μέσα σε εσοχές
- Η διεξαγωνική κεφαλή POWERDRIV εξασφαλίζει ομαλή, γρήγορη εργασία
- Για αλλαγή της φοράς περιστροφής, γυρίστε απλώς ανάποδα το κλειδί
- Η ευελιξία μειώνει τα έξοδα τα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Σχεδίαση που συμμορφώνεται με τα πρότυπα
- Το εργαλείο συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 3113 A/ISO 3318/7738 για τα εργαλεία τύπου κατσαβιδιού
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, οι κεφαλές και το κλειστό άκρο είναι στιλβωμένα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από τον μέσο όρο
- Η ανθεκτικότητα του γερμανοπολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 11 Stck(pcs) |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm |
ΠΛΑΣΤ.ΓΙΑ ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝ.