Σωληνωτό ωτίο καλωδίων με οπή επιθεώρησης
Σωληνωτό ωτίο καλωδίων με άνοιγμα επιθεώρ. (κοινό)
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΛΩΔ.ΓΑΛΒΑΝ. Μ8 16,0MM²
Αρ. είδους 09672168
EAN 4058794799415
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει το τοποθετημένο καλώδιο (μέσω δοκιμής αφαίρεσης με έλξη, εάν χρειάζεται).
Φύλλα δεδομένων(X)
Για στρογγυλούς πολύκλωνους αγωγούς , π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60228 κατηγορία 2 και 5
Για στρογγυλά πρεσαριστά καλώδια με τμηματικά σχηματισμένη διατομή
![]() | |
Διατομή σύρματος | 16 mm² |
Οπή φλάντζας | M8 |
Διάμετρος σύρματος (d1) | 5,5 mm |
Διάμετρος οπής (d2) | 8,4 mm |
Απόσταση μεταξύ του άκρου του χιτωνίου και του κέντρου της οπής (e) | 28,0 mm |
Μήκος χιτωνίου (a) | 13,0 mm |
Πλάτος (b) | 15,0 mm |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 125 °C |
Υλικό | Ηλεκτρολυτικός χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |