Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ορειχάλκινο αγκύριο

Ορειχάλκινο αγκύριο
ΒΥΣΜΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ Μ8 10Χ30

Αρ. είδους 090438
EAN 4058794797817
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Θηλυκό μετρικό σπείρωμα ως οικονομική εναλλακτική λύση για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, για σκυρόδεμα και συμπαγές τούβλο
  • Ραβδωτή επιφάνεια για καλή πρόσφυση

  • Το βίδωμα μιας βίδας/ντίζας με μετρικό σπείρωμα προκαλεί τη διαστολή του αγκυρίου και τη στερέωσή του στο υπόστρωμα

  • Αντιδιαβρωτικό

  • Χαμηλό βάθος αγκύρωσης

  • Μικρά ακραία και αξονικά διάκενα

  • Κατάλληλο για διαμπερή τοποθέτηση και κοπίλια

  • Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς εργαλεία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για δευτερεύουσες στερεώσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

  • Για τη στερέωση εξαρτημάτων σε σκυρόδεμα και συμπαγές τούβλο

  • Για τοποθέτηση σε αποστάσεις σε συνδυασμό με ντίζα

Εσωτερική διάμετρος

8 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

30 mm

Βάθος πάκτωσης (h s)

30 mm

Βάθος οπής διάτρησης (t)

35 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

10 mm

Απόσταση από κέντρο σε κέντρο (a)

80 mm

Διάκενο άκρου (a r)

80 mm

Ελάχιστο πάχος εξαρτήματος (d)

70 mm

Διάμετρος οπής στο εξάρτημα (d Bau)

8,5 mm

Μέγ. ύψος εξαρτήματος (d a) - συνθήκη

Εξαρτάται από το μήκος της βίδας

Εξωτερική διάμετρος

10 mm

Περιοχή εφαρμογής

Σκίαστρο/υπόστεγο, Στερέωση ειδών υγιεινής

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Σκυρόδεμα, Συμπαγής ασβεστόλιθος, Συμπαγές τούβλο

Τύπος συγκροτήματος

Εγκατάσταση με προρύθμιση, Τοποθέτηση με αποστάτη

Υλικό

Ορείχαλκος

Συνθήκες εφαρμογής αγκυρίου

Στεγνοί εσωτερικοί χώροι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τρυπάνι πολλαπλών χρήσεων MFD-S Plus

ΔΙΑΜ/ΑΝΟ MFDS-S PLUS Φ5Χ110

Τρυπά ουσιαστικά οποιοδήποτε υλικό
x 1 Ποσότητα
Κρουστικό τρυπάνι Plus Quadro-L Vario

ΔΙΑΜ/ΝΟ Q-LV PLUS Φ12Χ160MM ZEBRA

Η ιδανική λύση για ενισχύσεις και σκληρά υλικά. Διαθέτει συμμετρική, μονοκόμματη κεφαλή με τέσσερις ακμές κοπής και τετραπλό σπείρωμα τροφοδότησης Vario με ενισχυμένο πυρήνα
x 1 Ποσότητα
Σφυρί μηχανουργού με προστατευτική επένδυση λαβής

ΣΦΥΡΙ ΜΗΧΑΝ.ΜΕ ΠΡΟΣ.ΘΗΚ. ΛΑΒΗΣ 800G

Γερμανικού τύπου σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1041, λαβή από λευκή καρυά με διπλή καμπύλη
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες