Κλειδί με καρυδάκι με λαβή σχήματος Τ Για βίδες με εξαγωνική κεφαλή
Κατσαβίδι με λαβή Τ, εξαγωνική κεφαλή, μακρύ
ΣΩΛ.ΚΛΕΙΔΙ ΤΑΥ 7X125
Αρ. είδους 061312007
EAN 4038898779162

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λεπίδα: Στρογγυλή λεπίδα, επιχρωμιωμένο
- Άκρο: DIN 475/2
- Εσωτερική κοιλότητα για άξονες με σπείρωμα που προεξέχουν
- Πρότυπο: DIN 3125
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 7 mm |
Μήκος (L1) | 125 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 125 mm |
Πλάτος λαβής (T) | 35 mm |
Πλάτος λαβής x μήκος λαβής (BxC) | 35 x 104 mm |