Έγχρωμοι μαρκαδόροι ρετουσαρίσματος
Μαρκαδόρος κηλίδων χρώματος
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΕΠΙΔ.ΔΡΥΣ ΡΟΥΣΤΙΚ 7G
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μεγάλη επιλογή χρωμάτων για πλήθος διαφορετικών χρωματικών αποχρώσεων ξύλου
Εύκολη βαφή
Δυνατότητα βαφής με διάφορες βαφές
Καλή πρόσφυση
- Εξαιρετική προσκόλληση σε βαμμένες και ξύλινες επιφάνειες
- Δεν δημιουργεί λεκέδες και αντέχει στις γρατσουνιές
Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Δεν απαιτείται πινέλο ή δοχείο βαφής
- Άμεσα χρησιμοποιούμενο και στεγνώνει γρήγορα
Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Ακολουθήστε επακριβώς τις οδηγίες εφαρμογής που περιλαμβάνονται στη συσκευασία κάθε συλλογής.
Λάβετε υπόψη ότι τα χρώματα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα για λόγους που σχετίζονται με την εκτύπωση.
Δεν προσκολλάται σε PE/PP, περιορισμένη προσκόλληση σε συστήματα βαφής που σκληραίνουν με υπεριώδη ακτινοβολία και σε βαφές τύπου πούδρας.
Οι παραπάνω οδηγίες εφαρμογής είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από τη χρήση. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Δεν αποδεχόμαστε καμία νομική ευθύνη για οποιαδήποτε συμβουλή ή τεχνική πληροφορία που παρέχεται από τη δωρεάν γραμμή υπηρεσίας βοήθειας για τους πελάτες μας, παρά μόνο εάν αυτή η συμβουλευτική υπηρεσία ή/και τεχνική πληροφορία εμπίπτει στη συμβατικά συμφωνημένη απόδοση που μας αφορά ή ο υπάλληλος της εξυπηρέτησης πελατών ενήργησε εσκεμμένα ή σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας και διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε τεχνικές αλλαγές και βελτιώσεις.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρωμάτισμα σημείων που έχουν τριφτεί ή φθαρεί πάνω στην επιφάνεια του φυσικού ξύλου. Γρήγορο στέγνωμα, ανθεκτικό στην κηλίδωση, επιδέχεται βαφή. Συνιστάται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Καθαρίστε και τρίψτε τα σημεία που θα ρετουσαριστούν, για να δημιουργήσετε μια απορροφητική επιφάνεια. Χρωματίστε τις ανοιχτόχρωμες ακμές και τα γδαρσίματα με μικρές παλινδρομικές κινήσεις.
Επανατοποθετήστε το καπάκι του μαρκαδόρου αμέσως μετά από τη χρήση. Μετά από την εφαρμογή του χρώματος, ψεκάστε με άχρωμο ματ (αρ. είδους 0893 188 2) ή σατινέ ματ (αρ. είδους 0893 188 3) βερνίκι χωρίς μικροσταγονίδια, για να προστατεύσετε την επιφάνεια. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Χημική βάση | Μελάνι, διάλυμα χρωστικής |
Χρώμα | Δρυς, ρουστίκ |
Πυκνότητα | 0,9 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Ελάχ. χρόνος στεγνώματος της σκόνης | 1 min |
Μέγ. χρόνος στεγνώματος της σκόνης | 2 min |
Ελάχ. δύναμη συγκράτησης | 5 min |
Συνθήκες δύναμης συγκράτησης | ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου και το πάχος του στρώματος |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 23 °C |
Θερμοκρασία ανάφλεξης | 270 °C |
Αντίσταση σε | Νερό |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!