Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτύλιος στεγανοποίησης, αμερικανικού τύπου NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70, ίντσας
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 29,75X3,53

Αρ. είδους 04682975
EAN 4011231396820

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Το NBR είναι χημική ονομασία: Καουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου (επώνυμα προϊόντα, π.χ. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Αντοχή σε θερμοκρασία: -30°C έως +100°C

  • Ανοχές διαστάσεων κατά DIN ISO 3601-1 B (βιομηχανικό πρότυπο)
Ανακοίνωση
  • Αφαιρέστε τυχόν ρύπους (βρομιά, ρινίσματα, ίνες) πριν από την εγκατάσταση

  • Πρέπει να γίνει αφαίρεση γρεζιών από τις ακμές και τις λοξοτμημένες περιοχές εισαγωγής

  • Χρησιμοποιήστε δακτύλιο στεγανοποίησης με λιπαντικό/γράσο