Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντζος καραμπίνερ

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 7Χ70ΜΜ Α4

Αρ. είδους 0526002007
EAN 4056807168388

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 5299C


Για εξαρτήματα πρόσδεσης και στερέωσης


Επιφάνεια με επικάλυψη ψευδαργύρου

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (l1)

70 mm

Πάχος (d3)

7 mm

Εσωτερική διάμετρος 2 (d2)

10 mm

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

100 kg

Πρότυπα

DIN 5299 παρόμοιο

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4