Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δεματικό καλωδίων από πολυαμίδιο για τοποθέτηση σε μία οπή

Δεματικό καλωδίων PA για τοποθέτηση σε μία οπή
ΠΛΑΣΤ.ΣΦΙΓΚΤ.ΑΝΤ.ΜΑΥΡΟΣ 7,6X376

Αρ. είδους 05023510
EAN 4011231434706

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δεματικό καλωδίων από πολυαμίδιο για τοποθέτηση σε μία οπή

Αρ. είδους 05023510

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Δεματικά καλωδίων χωρίς σιλικόνη, ανθεκτικά στην ακτινοβολία UV, για τοποθέτηση σε μία οπή, κατασκευασμένα από ανθεκτικό πολυαμίδιο, ανθεκτικά σε ακραίες θερμοκρασίες, δεν περιέχουν αλογόνα. Ιδανικό προϊόν για απαιτητικά περιβάλλοντα

Ειδικό δεματικό καλωδίων με εισαγωγή υπό γωνία 90°


  • Η τοποθέτηση σε μία οπή γίνεται χωρίς βίδες ή κόλλα

  • Χωρίς έξοδα για πρόσθετα εξαρτήματα στερέωσης


Ασφαλές κράτημα στις δέσμες καλωδίων


Το δεματικό διαθέτει εσωτερική οδόντωση



Γρήγορο και απλό πέρασμα των καλωδίων


Λυγισμένα άκρα δεματικού καλωδίων



Δεν απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία συναρμολόγησης


Εφαρμόζεται με το χέρι


Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευή οχημάτων, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συνεργεία αυτοκινήτων και συνεργεία εργοστασίων

Πλάτος ζώνης (B)

7,6 mm

Μήκος (L)

376 mm

Ελάχ./μΜέγ. διάμετρος δέσμης (Ø)

1,6-102 mm

Ελάχ. διάμετρος οπής διάτρησης

8,0 mm

Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

10,2 mm

Υλικό

PA 6,6 - Πολυαμίδιο

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 85 °C

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Χρώμα

Μαύρο

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

001 997 8490

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες