Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάμα σέγας, ξύλο, δύο αστέρων

Λάμα σέγας 2S, ξύλο
ΣΕΤ ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ 75X4MM 25ΤΕΜ.

Αρ. είδους 0608115900

EAN 4038898410485

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάμα σέγας, ξύλο, δύο αστέρων

Αρ. είδους 0608115900
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
Λεπίδα σέγας υψηλής ποιότητας για υψηλές απαιτήσεις. Για κοπή π.χ. ξύλου και υλικών τύπου πλάκας
  • Για χρήση σε σέγες με υποδοχή στελέχους T
Ανακοίνωση

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος εργασίας

75 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

10-45 mm

Ελάχ./Μέγ. απόσταση δοντιών

4-5,2 mm

Κατάλληλο για χρήση ειδικά

Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο, PVC

Κατάλληλη για

Ινοσανίδα, Ινοσανίδα με πλαστική επικάλυψη, Κολλημένο ξύλο

Αριθμός τεμαχίων

25 Stck(pcs)

Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας

Στέλεχος σχήματος T

Μήκος (L)

100 mm

Σχεδίαση

Ακονισμένοι και οδοντωτοί

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες