Κολλητική ταινία σήμανσης δαπέδων
Αυτοκόλλητη ταινία σήμανσης δαπέδων
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣ.ΔΑΠΕΔ.ΑΥΤΟΚ.ΚΙΤΡ.75MMX33M
Αρ. είδους 0812449651
EAN 4056807861159
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αυτοκόλλητο προϊόν
- Καλή συγκράτηση
- Υψηλή αντοχή στο σχίσιμο
- Καλή αντοχή στην τριβή
- Ευκολία χρήσης
- Πληροί τις προδιαγραφές DIN 4844 ή DIN EN ISO 7010
- Η ταινία μπορεί να πατηθεί από βιομηχανικά φορτηγά, επιβατικά αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα κ.λπ. Η περιστροφή και η εκτέλεση στροφών πάνω στην ταινία πρέπει να αποφεύγονται.
Η επιφάνεια συγκόλλησης πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη και γράσο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για γρήγορη, απλή κόλληση και σήμανση λωρίδων, περιοχών εργασίας, περιοχών ασφαλείας, χώρων στάθμευσης ή τοίχων και ακμών.
Χρώμα | Κίτρινο |
Υλικό | PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο |
Αυτοκόλλητη βάση | Φυσικό καουτσούκ |
Μήκος | 33 m |
Πλάτος | 75 mm |
Πάχος | 160 µm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -20 to 120 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 12 to 40 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 24 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως, 15°C έως 25°C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!