Κολλητική ταινία υψηλής αντοχής για σήμανση δαπέδων
Αυτοκόλλητη ταινία σήμανσης δαπέδων, HD
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣ. ΔΑΠ. ΚΙΤΡ. 75MMΧ10M
Αρ. είδους 0812449659
EAN 4056807861234
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αυτοκόλλητη
- Εξαιρετική αντοχή
- Υψηλή αντοχή στο σχίσιμο
- Καλή αντοχή στην τριβή
- Με χαρτί σιλικόνης
- Ευκολία χρήσης
- Πληροί τις προδιαγραφές DIN 4844 ή DIN EN ISO 7010
- Η ταινία μπορεί να πατηθεί από βιομηχανικά φορτηγά, επιβατικά αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα κ.λπ. Η περιστροφή και η εκτέλεση στροφών πάνω στην ταινία πρέπει να αποφεύγονται
Η επιφάνεια συγκόλλησης πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη και γράσο
Φύλλα δεδομένων(X)
Για γρήγορη, απλή προσκόλληση και σήμανση λωρίδων, περιοχών εργασίας, περιοχών ασφαλείας, χώρων στάθμευσης ή τοίχων και ακμών
Χρώμα | Κίτρινο |
Υλικό | PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο |
Αυτοκόλλητη βάση | Ακρυλικό |
Μήκος | 10 m |
Πλάτος | 75 mm |
Πάχος | 0,5 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -20 to 55 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 15 to 25 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | Unlimited / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως, 15°C έως 25°C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!