Δίσκος φινιρίσματος οχημάτων
Δίσκος φινιρίσματος
ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φ75MM Ρ2000
Αρ. είδους 0587841200
EAN 4053479225630
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σημαντικά πιο σύντομοι χρόνοι λείανσης και στίλβωσης
Εξαιρετικός ρυθμός απομάκρυνσης με έως εξαπλάσια απόδοση λείανσης.
Απομάκρυνση από όλη την επιφάνεια
Χάρη στο δικτυωτό ύφασμα με αφρώδες πλαστικό, η σκόνη από το τρίψιμο απομακρύνεται από ολόκληρη την επιφάνεια, με αποτέλεσμα πιο ομοιόμορφο φινίρισμα λείανσης.
Με εξισορρόπηση πίεσης, απορροφητικός και διαπερατός
Η ομοιογένεια του αφρώδους υλικού εγγυάται την ελεγχόμενη απορρόφηση και απελευθέρωση του νερού.
Ασφαλής λειτουργία
Το αφρώδες υλικό εμποδίζει την άσκηση σημειακής πίεσης στην επιφάνεια -> Ο κίνδυνος υπερβολικής λείανσης των ακμών, των αναδιπλώσεων και των καμπυλών μειώνεται στο ελάχιστο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικός για υγρή και ξηρή λείανση.
Μορφή | Ροδέλα |
Διάμετρος (Ø) | 75 mm |
Μοτίβο λείανσης | 2000 |
Σύστημα κόλλησης | Άγκιστρο και θηλιά |
Υλικό λειαντικού μέσου | Οξείδιο του αργιλίου |