Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολλητική ταινία προειδοποίησης, αντιολισθητική, τυπική

Αντιολισθητική αυτοκόλλ. ταινία προειδοπ. κινδύνου
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡ./ΚΙΤΡ.75ΜΜΧ6Μ

Αρ. είδους 081244 673

EAN 4056807861050

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολλητική ταινία προειδοποίησης, αντιολισθητική, τυπική

Αρ. είδους 081244 673
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
Αντιολισθητική ανακλαστική ταινία για επικίνδυνα σημεία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως άκρα σε σκαλοπάτια και ράμπες, περιοχές εργασίας, πλατφόρμες ανύψωσης, πιτς συνεργείων, νωπές περιοχές.
  • Αυτοκόλλητο

  • Για μεσαία έως υψηλά φορτία

  • Εμποδίζει τα ατυχήματα που προκύπτουν λόγω ολίσθησης και πτώσης

  • Με χαρτί σιλικόνης

  • Πληροί τις προδιαγραφές DIN 4844 ή DIN EN ISO 7010

  • Η ταινία μπορεί να πατηθεί από βιομηχανικά φορτηγά, επιβατικά αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα κ.λπ. Η περιστροφή και η εκτέλεση στροφών πάνω στην ταινία πρέπει να αποφεύγονται.
Ανακοίνωση
  • Κιτρινόμαυρη ταινία για μόνιμα σημεία κινδύνου και αντικείμενα

  • Το υπόστρωμα βουτυλίου θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό αυξάνει σημαντικά την αντοχή συγκόλλησης μιας κολλητικής ταινίας σε όλες τις επιφάνειες.

  • Η επιφάνεια συγκόλλησης πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη και γράσο.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αντιολισθητική προειδοποιητική σήμανση για επικίνδυνα σημεία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως άκρα σε κλιμακοστάσια και ράμπες, περιοχές εργασίας, πλατφόρμες ανύψωσης, πιτς συνεργείων, νωπές περιοχές.

Χρώμα

Κίτρινο-μαύρο

Υλικό

PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο

Δομή επιφάνειας

Λειαντικό οξειδίου του αργιλίου

Αυτοκόλλητη βάση

Ακρυλικό

Μήκος

6 m

Πλάτος

75 mm

Πάχος

900 µm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-15 to +70 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

Unlimited / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως, 15°C έως 25°C

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κύλινδρος πίεσης

KYΛΙΝΔΡΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ

Για πίεση σε μεγάλες επιφάνειες υλικού συγκολλημένου με κόλλα επαφής
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες