Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προειδοποιητική κολλητική ταινία σήμανσης

Αυτοκόλλητη ταινία προειδοποίησης κινδύνου
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘ. ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡ./ΚΙΤΡ.75ΜΜΧ33Μ

Αρ. είδους 081244 661
EAN 4056807860930

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προειδοποιητική κολλητική ταινία σήμανσης

Αρ. είδους 081244 661
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
Η ιδανική λύση για μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως άκρα οποιουδήποτε είδους, περιοχές εργασίας, πλατφόρμες ανύψωσης αυτοκινήτων, σκαλοπάτια, δεσίματα. Πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων DIN 4844 ή DIN EN ISO 7010.
  • Αυτοκόλλητο

  • Καλές συγκολλητικές ιδιότητες

  • Υψηλή αντοχή στο σχίσιμο

  • Καλή αντοχή στην τριβή

  • Ευκολία χρήσης

  • Πληροί τις προδιαγραφές DIN 4844 ή DIN EN ISO 7010

  • Η ταινία μπορεί να πατηθεί από βιομηχανικά φορτηγά, επιβατικά αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα κ.λπ. Η περιστροφή και η εκτέλεση στροφών πάνω στην ταινία πρέπει να αποφεύγονται.
Ανακοίνωση
  • Κιτρινόμαυρη ταινία για μόνιμα σημεία κινδύνου και αντικείμενα

  • Ερυθρόλευκη ταινία για προσωρινά περιορισμένα ή μετακινούμενα σημεία κινδύνου και αντικείμενα

  • Η επιφάνεια συγκόλλησης πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη και γράσο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Η βέλτιστη λύση για μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως άκρα οποιουδήποτε είδους, περιοχές εργασίας, πλατφόρμες ανύψωσης αυτοκινήτων, σκαλοπάτια, δεσίματα.

Χρώμα

Κίτρινο-μαύρο

Υλικό

PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο

Αυτοκόλλητη βάση

Φυσικό καουτσούκ

Μήκος

33 m

Πλάτος

75 mm

Πάχος

170 µm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-20 to 120 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Επιμήκυνση κατά τη θραύση

150 %

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

24 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κύλινδρος πίεσης

KYΛΙΝΔΡΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ

Για πίεση σε μεγάλες επιφάνειες υλικού συγκολλημένου με κόλλα επαφής
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες