Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι ακριβείας, ΤΧ

Κατσαβίδι ακριβείας, TX Black Point
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΤΧ7Χ50 ZEBRA

Αρ. είδους 061348207

EAN 4045727082690

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι ακριβείας, ΤΧ

Αρ. είδους 061348207
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
Ιδανικό για όλες τις λεπτές βίδες στην ηλεκτρολογική μηχανική και τη μηχανολογική σχεδίαση ακριβείας

Περιστρεφόμενη κεφαλή κεντραρίσματος με μεγάλη υποδοχή δακτύλων


Για άριστη εργασία στη θέση του ωρολογοποιού



Το πώμα κεντραρίσματος επισημαίνεται με σύμβολο και μέγεθος κοχλία


Εύκολη και γρήγορη αναγνώριση



Λαβή πολλαπλών εξαρτημάτων με μεγάλα μαλακά εξαρτήματα


Άνετη και εύκολη χρήση



Περιστρεφόμενη ζώνη γρήγορης δράσης


Για γρήγορη εργασία σε θέση πλήρους λαβής



Επιχρωμιωμένες λεπίδες, κατασκευασμένες από ειδικό χάλυβα υψηλής σκλήρυνσης


Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία



Άκρο Black Point


Εφαρμογή ακριβείας



Λεπίδα: Λεπίδα κυκλικής διατομής, βουρτσισμένη, με επιχρωμίωση



Δυνατότητα βιδώματος: TX, Black Point

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

TX7

Μήκος λεπίδας (A)

50 mm

Μήκος λαβής (B)

100 mm

Διάμετρος κεφαλής (C)

20 mm

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κατσαβίδι ακριβείας, σετ, TX 7 τεμάχια

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒ.ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ TX ZEBRA 7ΤΕΜ

Ιδανικό για όλες τις λεπτές βίδες στην ηλεκτρολογική μηχανική και τη μηχανολογική σχεδίαση ακριβείας
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες