Εργαλειοθήκη με τροχήλατη λειτουργία
Εργαλειοθήκη από πολυπροπυλένιο με τροχήλατη λειτ.
ΤΡΟΧΗΛ.ΕΡΓΑΛΕΙΟΘ.ΒΑΡ.ΤΥΠΟΥ 710Χ300Χ330ΜΜ
Αρ. είδους 0962219005
EAN 4056807671444
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αφαιρούμενο ένθετο εργαλείων
- Ενσωματωμένο αυλάκι σχήματος V στο καπάκι για υλικά κοπής και πριονίσματος
- Αδιάβροχο χάρη στην ενσωματωμένη στεγανοποίηση από καουτσούκ
- Μεγάλοι, ελαστικοί τροχοί (94 x 40 mm) TPR
- Μεταλλικό κούμπωμα
- Δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανική για τη μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων χειρός
Ύψος (C) | 300 mm |
Πλάτος (A) | 710 mm |
Βάθος (B) | 330 mm |
Χρώμα | Κόκκινο, Μαύρο |
Υλικό | PP - Πολυπροπυλένιο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 6230,000 g |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 35 kg |