Βούρτσα για ζάντες
Βούρτσα για ζάντες
ΒΟΥΡΤΣΑ ΖΑΝΤΩΝ 70X170MM
Αρ. είδους 0891350211
EAN 4045989760985
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Οι διαγώνια διευθετημένη τρίχα φτάνει σε κάθε σημείο
- Τρίχα με διαχωρισμένα άκρα, ώστε η βούρτσα να απορροφά πολύ νερό
- Καθαρισμός που δεν ταλαιπωρεί τη βαφή χάρη στη διαχωρισμένη και, κατά συνέπεια, μαλακή τρίχα
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για αφαίρεση επίμονης βρομιάς σε ζάντες. Η μαλακή βούρτσα για ζάντες δεν ταλαιπωρεί την επιφάνεια στις ζάντες από αλουμίνιο, χρώμιο και ελαφριά μέταλλα. Τα μαλακά φυσικά νήματα μειώνουν τα πιτσιλίσματα νερού. Η κωνική σχεδίαση εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα κατά την καθαρισμό της ζάντας.
Η διαγώνια διευθετημένη τρίχα σημαίνει ότι φτάνει σε όλα τα βρόμικα σημεία της ζάντας για αποτελεσματικό καθαρισμό. Τα διαχωρισμένα άκρα της τρίχας της βούρτσας μπορούν να απορροφήσουν μεγάλες ποσότητες νερού, και το μαλακό υλικό τους εξασφαλίζει ότι το βαμμένα σημεία δεν φθείρονται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
Πλάτος | 70 mm |
Μήκος | 170 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!