Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σακούλα σκουπιδιών Χωρίς κορδόνι

Μεγάλη σακούλα σκουπιδιών χωρίς κορδόνι
ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡ.ΒΑΡ.ΤΥΠ.ΜΠΛΕ700Χ1100Χ0,2

Αρ. είδους 0899800556

EAN 4058794796636

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σακούλα σκουπιδιών Χωρίς κορδόνι

Αρ. είδους 0899800556
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
Μεμβράνη από LDPE ανθεκτική στο σχίσιμο, κατάλληλη για διάφορες απαιτήσεις και εφαρμογές
  • Υπερσύγχρονες μέθοδοι κατασκευής για σταθερή υψηλή ποιότητα

  • Διατίθεται σε διάφορα χρώματα

  • Η διαδικασία κατασκευής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μικρές χρωματικές διαφοροποιήσεις
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιεχόμενα

120 l

Πάχος υλικού

200 µm

Ανοχή, πάχος υλικού (+/-)

10 µm

Πλάτος

700 mm

Μήκος

1100 mm

Χρώμα

Μπλε

Υλικό

PE - Πολυαιθυλένιο

Σχεδίαση

Εξαιρετικά ισχυρό

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

279,800 g

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επιτοίχια βάση για ρολά Για ρολά χαρτιού καθαρισμού με βάση σακούλας σκουπιδιών

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες